Prodotti / Civile residenziale / Canaline Tubi e Guaine / Canaline elettriche /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI121101AL
Cod. Produttore
121101AL
Cod. EAN
8012199713595

Informazioni di prodotto

interlink - canale T60 alluminio 120x60 2m

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Canale portacavi in alluminio caratterizzato da un design robusto e funzionale, ideale per l'organizzazione e la protezione degli impianti elettrici. La struttura in alluminio garantisce leggerezza e resistenza alla corrosione, assicurando durabilità nel tempo. Adatto per installazioni professionali, consente una gestione ordinata dei cavi elettrici, facilitando manutenzione e sicurezza. Il canale T60 offre una soluzione versatile per ambienti industriali e commerciali, con un profilo che permette un facile inserimento e fissaggio dei cavi. Descrizione del produttore: canale T60 in alluminio completo di coperchi 120x60 mm - 2m

colore

Alluminio

larghezza

120 mm

altezza

60 mm

lunghezza

2000 mm

materiale

Alluminio

Produttore

Canale portacavi T60 alluminio 120x60 mm 2 metri per installazioni elettriche professionali