Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMMFD45A00
Cod. Produttore
MFD45A00
Cod. EAN
8032826514357

Informazioni di prodotto

Multifunzione con conteggio di energia attiva e reattiva

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Nemo D4-e - Multifunzione per applicazione in b.t. con conteggio di energia attiva (cl.1) e reattiva (cl.1) su 4 quadranti - Rete: monofase o trifase 3/4 fili squilibrata - Display: LCD retroilluminato - Formato: 4 moduli DIN - Uscita: Impulsi - Ingresso: 80÷500Vac (50÷290Vac per monofase)- Alimentazione ausiliario: 230Vac - IME è una linea di prodotto BTicino -

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Guida DIN

larghezza

71,2 mm

altezza

90 mm

profondità

65 mm

amperometro

varmetro

frequenzimetro

voltmetro

wattmetro

Serie

NEMO

Produttore

Multifunzione Nemo D4-e conteggio energia attiva/reactiva 4 quadranti bassa tensione DIN4 moduli

€ 189,31 x 1 pz.
(pz.)