Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC06317
Cod. Produttore
06317
Cod. EAN
8000126063172

Informazioni di prodotto

METAL TRUNKING H50 IP20 500X3000

Documentazione tecnica

Punched Metal Trunking, Length 3000mm, Width 500mm, Height 50mm, Galvanized, Ingress Protection IP 20

Produttore

ABB

Canale portacavi metallico zincato H50 IP20 500x3000 mm per impianti elettrici industriali e civili