Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Minicanale in pvc /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC43006
Cod. Produttore
43006
Cod. EAN
8000126430066

Informazioni di prodotto

FEEDER TRUNKING 120X40 RAL9016

Documentazione tecnica

Canale portacavi di dimensioni 120x40 mm, realizzato in materiale resistente e di colore bianco, ideale per l'organizzazione e la protezione dei cavi elettrici in ambienti domestici e professionali. La sua struttura robusta garantisce una facile installazione e una gestione ordinata degli impianti elettrici, assicurando sicurezza e funzionalità negli spazi di lavoro e abitativi. Descrizione del produttore: Feeder Trunking, Length 2m, Width 120mm, Height 40mm, Plastic, White, Ingress Protection IP40

Produttore

ABB

Feeder trunking 120x40 mm plastica bianco protezione cavi elettrici ambienti domestici e professionali