Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Filo Metallico ed accessori /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC06802
Cod. Produttore
06802
Cod. EAN
8000126068023

Informazioni di prodotto

CABLE TRAY H60 IP40 HDG 300
Canale portacavi pesante in acciaio zincato con protezione IP40, dimensioni 300x300 mm e altezza 60 mm, ideale per installazioni elettriche che richiedono robustezza e resistenza. Progettato per garantire sicurezza e organizzazione nella gestione dei cavi, offre una soluzione affidabile per impianti industriali e civili. Descrizione del produttore: Closed Base Cable Tray, Length 3m, Width 300mm, Height 60mm, Ingress Protection IP 20, Hot Dip Galvanized after Fabrication

Produttore

ABB

Canale portacavi pesante H60 IP40 zincato 300x300 mm per impianti elettrici industriali e civili