Descrizione del prodotto
Canale portacavi pesante in acciaio zincato con altezza 100 mm e larghezza 300 mm, profondità 30 mm, grado di protezione IP40. Progettato per l'installazione di impianti elettrici, garantisce robustezza e protezione ottimale dei cavi in ambienti industriali e civili. La struttura resistente assicura durata nel tempo e facilità di montaggio. Descrizione del produttore: Closed Base Cable Tray, Length 3m, Width 300mm, Height 100mm, Ingress Protection IP 20, Hot Dip Galvanized after Fabrication