Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC07132
Cod. Produttore
07132
Cod. EAN
8000126071320

Informazioni di prodotto

METAL TRUNKING H75 IP40 100X3000

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Canale portacavi in metallo zincato con protezione IP40, dimensioni 100x3000 mm e altezza 75 mm. Progettato per l’organizzazione e la protezione degli impianti elettrici, garantisce robustezza e durata nel tempo. Ideale per installazioni che richiedono un sistema di canalizzazione resistente e affidabile, assicurando sicurezza e facilità di posa dei cavi elettrici. Descrizione del produttore: Metal Trunking, Length 3m, Width 100mm, Height 75mm, Sendzimir, Ingress Protection IP40

Produttore

ABB

Canale portacavi metallo zincato H75 IP40 100x3000 mm per impianti elettrici