Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC07127
Cod. Produttore
07127
Cod. EAN
8000126071276

Informazioni di prodotto

METAL TRUNKING H75 IP40 500X2000

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Canale portacavi in metallo zincato con protezione IP40, dimensioni 500x2000 mm e altezza 75 mm. Progettato per l'organizzazione e la protezione dei cavi elettrici in installazioni industriali e civili, garantisce robustezza e durabilità nel tempo. La finitura zincata assicura resistenza alla corrosione, rendendo il canale adatto anche ad ambienti con condizioni di lavoro impegnative. Ideale per mantenere ordine e sicurezza negli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Metal Trunking, Length 2m, Width 500mm, Height 75mm, Sendzimir, Ingress Protection IP40

Produttore

ABB

Canale portacavi metallico H75 IP40 500x2000 mm zincato per impianti elettrici industriali e civili