Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC07133
Cod. Produttore
07133
Cod. EAN
8000126071337

Informazioni di prodotto

METAL TRUNKING H75 IP40 150X3000

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il canale portacavi in acciaio zincato con protezione IP40 offre una soluzione robusta e affidabile per l'organizzazione e la protezione degli impianti elettrici. Con dimensioni di 150 mm di larghezza e una lunghezza di 3000 mm, garantisce ampio spazio per il passaggio e la gestione ordinata dei cavi. L'altezza di 75 mm assicura un'adeguata capacità di contenimento, mentre il trattamento zincato conferisce resistenza alla corrosione, ideale per installazioni in ambienti interni. Questo canale è progettato per facilitare l'installazione e mantenere un elevato standard di sicurezza e funzionalità negli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Metal Trunking, Length 3m, Width 150mm, Height 75mm, Sendzimir, Ingress Protection IP40

Produttore

ABB

Canale portacavi metallico zincato H75 150x3000 mm protezione IP40 per impianti elettrici interni