Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC07123
Cod. Produttore
07123
Cod. EAN
8000126071238

Informazioni di prodotto

METAL TRUNKING H75 IP40 150X2000

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Canale portacavi in acciaio zincato con grado di protezione IP40, dimensioni 150x2000 mm e altezza 75 mm. Progettato per garantire resistenza e sicurezza nell'organizzazione e protezione degli impianti elettrici, ideale per installazioni professionali. Descrizione del produttore: Metal Trunking, Length 2m, Width 150mm, Height 75mm, Sendzimir, Ingress Protection IP40

Produttore

ABB

Canale portacavi metallico H75 150x2000 mm IP40 zincato per impianti elettrici professionali