Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC07126
Cod. Produttore
07126
Cod. EAN
8000126071269

Informazioni di prodotto

METAL TRUNKING H75 IP40 400X2000

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Canale portacavi in metallo con grado di protezione IP40, dimensioni 400x2000 mm e altezza 75 mm. Progettato per l'organizzazione e la protezione degli impianti elettrici, garantisce robustezza e facilità di installazione in ambienti industriali e civili. La struttura in acciaio zincato assicura resistenza alla corrosione e lunga durata nel tempo, rendendolo ideale per la gestione ordinata dei cavi elettrici. Descrizione del produttore: Metal Trunking, Length 2m, Width 400mm, Height 75mm, Sendzimir, Ingress Protection IP40

Produttore

ABB

Canale portacavi metallo H75 IP40 400x2000 mm per impianti elettrici industriali e civili