Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC1SL7164A00
Cod. Produttore
1SL7164A00
Cod. EAN
8000126256185

Informazioni di prodotto

MET TRNKNG H75 RAL7035 200X3000

Certificazioni e Dichiarazioni

Canale portacavi di dimensioni 200x3000 mm con altezza 75 mm, realizzato in materiale resistente con finitura RAL7035. Progettato per garantire protezione IP40, ideale per l'organizzazione e la protezione dei cavi elettrici in ambienti industriali e civili. La struttura robusta assicura durata e affidabilità nell'installazione di impianti elettrici. Descrizione del produttore: Metal Trunking, Length 3m, Width 300mm, Height 75mm, Grey, Ingress Protection IP40

Produttore

ABB

Canale portacavi metallico H75 200x3000 mm RAL7035 IP40 protezione cavi industriale e civile