Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC06314
Cod. Produttore
06314
Cod. EAN
8000126063141

Informazioni di prodotto

METAL TRUNKING H50 IP20 200X3000

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Canale portacavi in acciaio zincato con protezione IP20, dimensioni 200x3000 mm. Progettato per garantire un'efficace gestione e protezione degli impianti elettrici, offre robustezza e resistenza alla corrosione. Ideale per installazioni interne, assicura un'organizzazione ordinata dei cavi mantenendo un elevato standard di sicurezza. Descrizione del produttore: Punched Metal Trunking, Length 3000mm, Width 200mm, Height 50mm, Galvanized, Ingress Protection IP 20

Produttore

ABB

Canale portacavi metallico zincato H50 IP20 200x3000 mm per installazioni interne