Descrizione del prodotto
Canale portacavi in metallo con grado di protezione IP20, dimensioni 100x3000 mm. Progettato per l'organizzazione e la protezione dei cavi elettrici, garantisce resistenza e durabilità in ambienti interni. La struttura forata consente una facile ventilazione e un agevole fissaggio dei cavi, assicurando un'installazione sicura e ordinata. Ideale per impianti elettrici professionali che richiedono un sistema di canalizzazione robusto e funzionale. Descrizione del produttore: Punched Metal Trunking, Length 3000mm, Width 100mm, Height 50mm, Galvanized, Ingress Protection IP 20