Descrizione del prodotto
Canale portacavi in acciaio verniciato di colore grigio RAL7035, con grado di protezione IP40. Dimensioni di 150 mm di larghezza per 2000 mm di lunghezza e altezza di 75 mm. Progettato per l’organizzazione e la protezione dei cablaggi elettrici in ambienti industriali e civili, garantendo robustezza e facilità di installazione. Descrizione del produttore: Metal Trunking, Length 2m, Width 150mm, Height 75mm, Grey, Ingress Protection IP40