Descrizione del prodotto
Canali portacavi di dimensioni 60x40 mm, realizzati in materiale resistente e durevole, ideali per la gestione ordinata e sicura dei cavi elettrici. Disponibili in colore grigio, garantiscono una protezione efficace contro danni meccanici e facilitano l'organizzazione degli impianti elettrici in ambienti sia residenziali che industriali. La loro struttura robusta assicura una lunga durata nel tempo, mantenendo un aspetto pulito e professionale. Descrizione del produttore: Feeder Trunking, Length 2m, Width 60mm, Height 40mm, Plastic, Grey, Ingress Protection IP40