Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Filo Metallico ed accessori /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC06816
Cod. Produttore
06816
Cod. EAN
8000126068160

Informazioni di prodotto

CABLE TRAY H130 IP40 HDG 100
Canale portacavi pesante con altezza 130 mm, grado di protezione IP40, dimensioni 100x30 mm. Realizzato in materiale robusto per garantire resistenza e durata nel tempo, ideale per l'organizzazione e la protezione degli impianti elettrici in ambienti industriali e civili. La struttura zincata assicura protezione dalla corrosione, facilitando l'installazione e la gestione dei cavi elettrici in modo ordinato e sicuro. Descrizione del produttore: Closed Base Cable Tray, Length 3m, Width 100mm, Height 130mm, Ingress Protection IP 20, Hot Dip Galvanized after Fabrication

Produttore

ABB

Canale portacavi pesante H130 IP40 zincato hot dip 100x30 mm per impianti industriali e civili