› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori › Passerelle IP66

CANALE PASSERELLA PVC ELEMENTO RETTILINEO FORATO 3M 40

Cod. Rexel LE637921
Cod. Produttore 637921
Cod. EAN 3245066379210

Informazioni principali

  • Altezza: 100 mm
  • Lunghezza: 3 m
  • Larghezza: 400 mm
  • Materiale: PVC
  • Base rettilinea forata con doppia perforazione
  • Perforazioni: 9x25 mm per viti PVC Ø8
  • Serie: Isiplast
  • Resistente alla corrosione e facile da installare

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Base rettilinea forata: altezza: 100 mm, lunghezza: 3m, larghezza: 400mm

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

400 mm

Tipologia

Senza connettore

altezza

100 mm

numero RAL

7030

Protezione della superficie

Non trattato

spessore del materiale

4,5 mm

qualità del materiale

PVC

lunghezza

3000 mm

materiale

Plastica

foro per montaggio nel pavimento

Sezione utilizzabile

36468 mm²

temperatura di impiego

-5 ... 60 °C

CANALE PASSERELLA PVC ELEMENTO RETTILINEO FORATO 3M 40