› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori › Passerelle IP66

CANALE PASSERELLA PVC ELEMENTO RETTILINEO FORATO 3M 20

Cod. Rexel LE637831
Cod. Produttore 637831
Cod. EAN 3245066378312

Informazioni principali

  • Altezza: 75 mm
  • Lunghezza: 3 m
  • Larghezza: 200 mm
  • Materiale: PVC
  • Profilo: rettilineo forato
  • Perforazioni: 9x25 mm per viti PVC M8
  • Carico ammesso: 35 daN/m (Isiplast 200x75)
  • Serie: ISI Plast

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Base rettilinea forata: altezza: 75 mm, lunghezza: 3m, larghezza: 200mm

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

200 mm

Tipologia

Senza connettore

altezza

75 mm

numero RAL

7030

Protezione della superficie

Non trattato

spessore del materiale

2,8 mm

qualità del materiale

PVC

lunghezza

3000 mm

materiale

Plastica

foro per montaggio nel pavimento

Sezione utilizzabile

12690 mm²

temperatura di impiego

-5 ... 60 °C

CANALE PASSERELLA PVC ELEMENTO RETTILINEO FORATO 3M 20