› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori › Passerelle IP66

CANALE PASSERELLA PVC ELEMENTO RETTILINEO FORATO 3M 15

Cod. Rexel LE637821
Cod. Produttore 637821
Cod. EAN 3245066378213

Informazioni principali

  • Altezza: 75 mm
  • Lunghezza: 3 m
  • Larghezza: 150 mm
  • Materiale: PVC resistente alla corrosione
  • Perforazione doppia: 9x25 mm e 7x25 mm
  • Profilo: rettilineo forato
  • Serie: Isiplast
  • Applicazioni: ambienti umidi e corrosivi

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Base rettilinea forata: altezza: 75 mm, lunghezza: 3m, larghezza: 150mm

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

150 mm

Tipologia

Senza connettore

altezza

75 mm

numero RAL

7030

Protezione della superficie

Non trattato

spessore del materiale

2,7 mm

qualità del materiale

PVC

lunghezza

3000 mm

materiale

Plastica

foro per montaggio nel pavimento

Sezione utilizzabile

9961 mm²

temperatura di impiego

-5 ... 60 °C

CANALE PASSERELLA PVC ELEMENTO RETTILINEO FORATO 3M 15