› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori › Passerelle IP66

CANALE PASSERELLA PVC ELEMENTO RETTILINEO FORATO 3M 10

Cod. Rexel LE637811
Cod. Produttore 637811
Cod. EAN 3245066378114

Informazioni principali

  • Tipo profilo: base rettilinea forata
  • Altezza: 75 mm
  • Lunghezza: 3 m
  • Larghezza: 100 mm
  • Materiale: PVC resistente a corrosione
  • Perforazioni: 9x25 mm per viti PVC M8
  • Serie: ISI PLAST
  • Applicazioni: ambienti umidi, chimici, industriali e commerciali

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Base rettilinea forata: altezza: 75 mm, lunghezza: 3m, larghezza: 100mm

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

100 mm

Tipologia

Senza connettore

altezza

75 mm

numero RAL

7030

Protezione della superficie

Non trattato

spessore del materiale

2,3 mm

qualità del materiale

PVC

lunghezza

3000 mm

materiale

Plastica

foro per montaggio nel pavimento

Sezione utilizzabile

6440 mm²

temperatura di impiego

-5 ... 60 °C

CANALE PASSERELLA PVC ELEMENTO RETTILINEO FORATO 3M 10