› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori › Passerelle IP66

CANALE PASSERELLA PVC ELEMENTO RETTILINEO CHIUSO 3M 40

Cod. Rexel LE637920
Cod. Produttore 637920
Cod. EAN 3245066379203

Informazioni principali

  • Altezza: 100 mm
  • Lunghezza: 3 m
  • Larghezza: 400 mm
  • Materiale: PVC resistente alla corrosione
  • Profilo: rettilineo chiuso
  • Protezione UV: inclusa
  • Serie: ISI PLAST
  • Adatto per ambienti: industriali e commerciali

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Base rettilinea chiusa: altezza: 100 mm, lunghezza: 3m, larghezza: 400mm

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

400 mm

Tipologia

Senza connettore

altezza

100 mm

numero RAL

7030

Protezione della superficie

Non trattato

spessore del materiale

4,5 mm

qualità del materiale

PVC

lunghezza

3000 mm

materiale

Plastica

Sezione utilizzabile

36468 mm²

temperatura di impiego

-5 ... 60 °C

CANALE PASSERELLA PVC ELEMENTO RETTILINEO CHIUSO 3M 40