› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori › Passerelle IP66

CANALE PASSERELLA PVC ELEMENTO RETTILINEO CHIUSO 3M 30

Cod. Rexel LE637910
Cod. Produttore 637910
Cod. EAN 3245066379104

Informazioni principali

  • Serie: ISI PLAST
  • Materiale: PVC
  • Altezza profilo: 100 mm
  • Lunghezza: 3 m
  • Larghezza: 300 mm
  • Perforazione: 9x25 mm per viti PVC M8
  • Resistenza: Classe di reazione al fuoco M1
  • Applicazioni: Ambientazioni umide, saline e corrosive

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Base rettilinea chiusa: altezza: 100 mm, lunghezza: 3m, larghezza: 300mm

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

300 mm

Tipologia

Senza connettore

altezza

100 mm

numero RAL

7030

Protezione della superficie

Non trattato

spessore del materiale

4 mm

qualità del materiale

PVC

lunghezza

3000 mm

materiale

Plastica

Sezione utilizzabile

26728 mm²

temperatura di impiego

-5 ... 60 °C

CANALE PASSERELLA PVC ELEMENTO RETTILINEO CHIUSO 3M 30