› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori › Passerelle IP66

CANALE PASSERELLA PVC ELEMENTO RETTILINEO CHIUSO 3M 30

Cod. Rexel LE637840
Cod. Produttore 637840
Cod. EAN 3245066378404

Informazioni principali

  • Altezza profilo: 75 mm
  • Lunghezza profilo: 3 m
  • Larghezza profilo: 300 mm
  • Materiale: PVC resistente alla corrosione
  • Profilo: rettilineo chiuso
  • Perforazioni: 9x25 mm per viti PVC Ø8
  • Colore: tinto in massa
  • Serie: Isiplast

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Base rettilinea chiusa: altezza: 75 mm, lunghezza: 3m, larghezza: 300mm

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

300 mm

Tipologia

Senza connettore

altezza

75 mm

numero RAL

7030

Protezione della superficie

Non trattato

spessore del materiale

3,8 mm

qualità del materiale

PVC

lunghezza

3000 mm

materiale

Plastica

Sezione utilizzabile

19601 mm²

temperatura di impiego

-5 ... 60 °C

CANALE PASSERELLA PVC ELEMENTO RETTILINEO CHIUSO 3M 30