› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori › Passerelle IP66

CANALE PASSERELLA PVC ELEMENTO RETTILINEO CHIUSO 3M 20

Cod. Rexel LE637830
Cod. Produttore 637830
Cod. EAN 3245066378305

Informazioni principali

  • Altezza profilo: 75 mm
  • Lunghezza profilo: 3 m
  • Larghezza profilo: 200 mm
  • Materiale: PVC resistente alla corrosione
  • Tipo fondo: Rettangolare chiuso
  • Serie: Isiplast
  • Colore: PVC colorato in massa
  • Montaggio: Clip e viti M8

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Base rettilinea chiusa: altezza: 75 mm, lunghezza: 3m, larghezza: 200mm

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

200 mm

Tipologia

Senza connettore

altezza

75 mm

numero RAL

7030

Protezione della superficie

Non trattato

spessore del materiale

2,8 mm

qualità del materiale

PVC

lunghezza

3000 mm

materiale

Plastica

Sezione utilizzabile

12690 mm²

temperatura di impiego

-5 ... 60 °C

CANALE PASSERELLA PVC ELEMENTO RETTILINEO CHIUSO 3M 20