› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori › Passerelle IP66

CANALE PASSERELLA PVC ELEMENTO RETTILINEO CHIUSO 3M 15

Cod. Rexel LE637820
Cod. Produttore 637820
Cod. EAN 3245066378206

Informazioni principali

  • Altezza: 75 mm
  • Lunghezza: 3 m
  • Larghezza: 150 mm
  • Materiale: PVC
  • Profilo: rettilineo chiuso
  • Perforazioni: 9x25 mm e 7x25 mm
  • Serie: ISI Plast
  • Resistenza: corrosione e agenti chimici

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Base rettilinea chiusa: altezza: 75 mm, lunghezza: 3m, larghezza: 150mm

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

150 mm

Tipologia

Senza connettore

altezza

75 mm

numero RAL

7030

Protezione della superficie

Non trattato

spessore del materiale

2,7 mm

qualità del materiale

PVC

lunghezza

3000 mm

materiale

Plastica

Sezione utilizzabile

9961 mm²

temperatura di impiego

-5 ... 60 °C

CANALE PASSERELLA PVC ELEMENTO RETTILINEO CHIUSO 3M 15