Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Passerelle IP66 /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE637810
Cod. Produttore
637810
Cod. EAN
3245066378107

Informazioni di prodotto

  • Serie: ISI Plast
  • Materiale: PVC resistente
  • Altezza profilo: 50, 75, 100 mm
  • Larghezza: 75-600 mm
  • Profondità: 50, 75, 100 mm
  • Capacità di carico: fino a 136,5 daN
  • Resistenza al fuoco: Classe M1
  • Montaggio: clip e vite rapida
Questi dati sintetizzano le caratteristiche tecniche principali del sistema di passerelle in PVC ISI Plast, con profili standard e rinforzati, accessori di raccordo e supporto, e capacità di carico certificate secondo norme EN e IEC (vedi schede tecniche da pag. 1 a 20).

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Base rettilinea chiusa: altezza: 75 mm, lunghezza: 3m, larghezza: 100mm

colore

Grigio

larghezza

100 mm

Tipologia

Senza connettore

altezza

75 mm

numero RAL

7030

Protezione della superficie

Non trattato

spessore del materiale

2,3 mm

qualità del materiale

PVC

lunghezza

3000 mm

materiale

Plastica

Sezione utilizzabile

6440 mm²

temperatura di impiego

-5 ... 60 °C

Produttore

CANALE PASSERELLA PVC ELEMENTO RETTILINEO CHIUSO 3M 10