Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Minicanale in pvc /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC43098
Cod. Produttore
43098
Cod. EAN
8000126430981

Informazioni di prodotto

FEEDER/CABLE TRNKNG 200X60 RAL9016

Documentazione tecnica

Canali portacavi e portaprese di dimensioni 200x6 cm, ideali per l'organizzazione e la protezione degli impianti elettrici. Realizzati con materiali resistenti e di qualità, garantiscono sicurezza e durabilità nell'installazione di cavi e apparecchiature elettriche. Design funzionale e compatto per facilitare l'inserimento e la gestione dei cavi, assicurando un ambiente ordinato e sicuro. Adatti per applicazioni sia residenziali che industriali, offrono una soluzione pratica per la distribuzione e il supporto degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Feeder and Cable Trunking, Length 2m, Width 200mm, Height 60mm, Plastic, White, 6 Installable Separators, 3 Cable Retainers, Ingress Protection IP40

Produttore

ABB

Canale portacavi 200x60 mm plastica bianco 2m con separatori e protezione IP40 per impianti elettrici residenziali e industriali