Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
larghezza
300 mm
Tipologia
Senza connettore
altezza
75 mm
Protezione della superficie
Zincato a nastro
spessore del materiale
1 mm
qualità del materiale
Altro
lunghezza
500 mm
materiale
Acciaio
Sezione utilizzabile
22500 mm²
temperatura di impiego
-20 ... 120 °C
Serie
P31
Disponibilità:
Prodotto non rendibile