› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

CANALE P31-BASE CHIUSA LISCIA L 0,5M 150X7

Cod. Rexel LE31C8C150Z
Cod. Produttore 31C8C150Z
Cod. EAN 8009561210738

Informazioni principali

  • Altezza: 75 mm
  • Larghezza: 150 mm
  • Lunghezza: 0,5 m
  • Finitura: acciaio zincato sendzimir
  • Materiale: DX51D + Z200
  • Classe corrosione: Classe 3 - CEI 61537
  • Temperatura uso: -20° C a +120° C
  • Serie: P31+

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Base rettilinea chiusa liscia. Altezza 75 mm. Larghezza 150 mm. Lunghezza 0,5 m. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir. Base chiusa simmetrica in cui la giunzione avviene tramite articolo X9G71Z.

Caratteristiche tecniche

larghezza

150 mm

Tipologia

Senza connettore

altezza

75 mm

Protezione della superficie

Zincato a nastro

spessore del materiale

0,7 mm

qualità del materiale

Altro

lunghezza

500 mm

materiale

Acciaio

Sezione utilizzabile

11250 mm²

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

Serie

P31

CANALE P31-BASE CHIUSA LISCIA L 0,5M 150X7
€ 12,48 x 1 pz.