› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato

CANALE P31-BASE CHIUSA LISCIA L 0.5M 150X7

Cod. Rexel LE31C8C150G
Cod. Produttore 31C8C150G
Cod. EAN 8009561210714

Informazioni principali

  • Altezza: 75 mm
  • Larghezza: 150 mm
  • Lunghezza: 0,5 m
  • Finitura: Acciaio smaltato blu
  • Spessore: 0,95 mm
  • Materiale: DX51D + Z200
  • Temperatura operativa: -20° C a +120° C
  • Serie: P31+

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Base rettilinea chiusa liscia. Altezza 75 mm. Larghezza 150 mm. Lunghezza 0,5 m. Finitura G: Acciaio smaltato blu Gamma-P. Base chiusa simmetrica in cui la giunzione avviene tramite articolo X9G71Z.

Caratteristiche tecniche

colore

Blu

larghezza

150 mm

Tipologia

Senza connettore

altezza

75 mm

numero RAL

5015

Protezione della superficie

Altro

spessore del materiale

0,7 mm

qualità del materiale

Altro

lunghezza

500 mm

materiale

Acciaio

Sezione utilizzabile

11250 mm²

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

Serie

P31

CANALE P31-BASE CHIUSA LISCIA L 0.5M 150X7