› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato

CANALE P31-BASE CHIUSA LISCIA L 0.5M 100X7

Cod. Rexel LE31C8C100G
Cod. Produttore 31C8C100G
Cod. EAN 8009561210837

Informazioni principali

  • Altezza: 75 mm
  • Larghezza: 100 mm
  • Lunghezza: 0,5 m
  • Finitura: Acciaio smaltato blu
  • Spessore: 0,95 mm
  • Materiale: DX51D + Z200
  • Temperatura operativa: -20° a +120° C
  • Serie: P31+

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Base rettilinea chiusa liscia. Altezza 75 mm. Larghezza 100 mm. Lunghezza 0,5 m. Finitura G: Acciaio smaltato blu Gamma-P. Base chiusa simmetrica in cui la giunzione avviene tramite articolo X9G71Z.

Caratteristiche tecniche

colore

Blu

larghezza

100 mm

Tipologia

Senza connettore

altezza

75 mm

numero RAL

5015

Protezione della superficie

Altro

spessore del materiale

0,6 mm

qualità del materiale

Altro

lunghezza

500 mm

materiale

Acciaio

Sezione utilizzabile

7500 mm²

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

Serie

P31

CANALE P31-BASE CHIUSA LISCIA L 0.5M 100X7