› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale in Filo Metallico ed accessori

CANALE F31-PASSERELLA A FILO 3M 500X100 EZ

Cod. Rexel LE348037
Cod. Produttore 348037
Cod. EAN 8009561342347

Informazioni principali

  • Serie: ZF31
  • Base rettilinea 3 m
  • Altezza: 100 mm
  • Larghezza: 500 mm
  • Finitura: Acciaio elettrozincato
  • Materiale: C9D
  • Norma: EN ISO 16120-2
  • Classe corrosione: Classe 3 IEC 61537

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Base rettilinea. Altezza 100 mm. Larghezza 500 mm. Lunghezza 3 m. Finitura EZ: Acciaio elettrozincato.

Caratteristiche tecniche

colore

Zinco

larghezza

500 mm

Tipologia

Senza connettore

altezza

100 mm

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

qualità del materiale

Altro

lunghezza

3000 mm

materiale

Acciaio

diametro del filo

5,5 mm

Sezione utilizzabile

46040 mm²

forma del profilo

Forma a U

connettore senza viti

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

Serie

ZF31

CANALE F31-PASSERELLA A FILO 3M 500X100 EZ