› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale in Filo Metallico ed accessori

CANALE F31-PASSERELLA A FILO 3M 300X100 EZ

Cod. Rexel LE348035
Cod. Produttore 348035
Cod. EAN 8009561342286

Informazioni principali

  • Altezza: 100 mm
  • Larghezza: 300 mm
  • Lunghezza: 3 m
  • Materiale: Acciaio elettrozincato
  • Capacità: 26.820 mm²
  • Norma: EN ISO 16120-2
  • Classe corrosione: Classe 3 IEC 61537
  • Serie: ZF31

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Base rettilinea. Altezza 100 mm. Larghezza 300 mm. Lunghezza 3 m. Finitura EZ: Acciaio elettrozincato.

Caratteristiche tecniche

colore

Zinco

larghezza

300 mm

Tipologia

Senza connettore

altezza

100 mm

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

qualità del materiale

Altro

lunghezza

3000 mm

materiale

Acciaio

diametro del filo

5,5 mm

Sezione utilizzabile

26820 mm²

forma del profilo

Forma a U

connettore senza viti

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

Serie

ZF31

CANALE F31-PASSERELLA A FILO 3M 300X100 EZ