Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Filo Metallico ed accessori /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
colore
Zinco
larghezza
200 mm
Tipologia
Senza connettore
altezza
75 mm
Protezione della superficie
Con zincatura galvanica/elettrolitica
qualità del materiale
Altro
lunghezza
3000 mm
materiale
Acciaio
diametro del filo
4,4 mm
Sezione utilizzabile
13250 mm²
forma del profilo
Forma a U
connettore senza viti
temperatura di impiego
-20 ... 120 °C
Serie
ZF31
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te