› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale in Filo Metallico ed accessori

CANALE F31-PASSERELLA A FILO 3M 150X50 304

Cod. Rexel LE348063
Cod. Produttore 348063
Cod. EAN 8009561342613

Informazioni principali

  • Altezza: 50 mm
  • Larghezza: 150 mm
  • Lunghezza: 3 m
  • Materiale: Acciaio Inox AISI 304L
  • Finitura: 304L
  • Carico di sicurezza: fino a 26.690 N
  • Standard: EN ISO 16120-2
  • Serie: ZF31

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Base rettilinea. Altezza 50 mm. Larghezza 150 mm. Lunghezza 3 m. Finitura 304L: Acciaio Inox AISI 304L

Caratteristiche tecniche

colore

Acciaio inox

larghezza

150 mm

Tipologia

Senza connettore

altezza

50 mm

Protezione della superficie

Sottaceto e passivato

qualità del materiale

Acciaio inox 304 (1.4301)

lunghezza

3000 mm

materiale

Acciaio inossidabile

diametro del filo

3,9 mm

Sezione utilizzabile

6206 mm²

forma del profilo

Forma a U

connettore senza viti

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

Serie

ZF31

CANALE F31-PASSERELLA A FILO 3M 150X50 304