› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori

Canale cablaggio senza alogeni 40x80 mm forature 8/12 per impianti elettrici sicuri e ordinati

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC1SL9085A00
Cod. Produttore 1SL9085A00
Cod. EAN 8000126209204

Informazioni principali

  • Dimensioni: 40x80 mm
  • Materiale: Termoplastico HF
  • Protezione: Halogen Free
  • Tipo: Canale cablaggio
  • Fessure: Verticali
  • Serie: Wiring duct Halogen Free
  • Normative: EN50085-1, UL1565
  • Conformità: RoHS, REACH

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Canale di cablaggio realizzato in materiale senza alogeni, dimensioni 40x80 mm, con forature laterali 8/12 per una gestione efficiente e ordinata dei cavi elettrici. Progettato per garantire sicurezza e resistenza, è ideale per installazioni in impianti elettrici che richiedono elevati standard di qualità e conformità ambientale. La struttura robusta assicura durata nel tempo e facilità di montaggio, contribuendo a mantenere l’ordine e a proteggere i cavi da danni meccanici. Descrizione del produttore: WIRING DUCT HALOGEN FREE 40x80 8/12

Caratteristiche tecniche

Serie

Wiring duct Halogen Free

Canale cablaggio senza alogeni 40x80 mm forature 8/12 per impianti elettrici sicuri e ordinati