› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori

Canale cablaggio PVC 80x80 mm con fessure verticali 4/6, protezione cavi elettrici, uso civile e industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC05189
Cod. Produttore 05189
Cod. EAN 8000126051896

Informazioni principali

  • Serie: LC05189
  • Materiale: PVC termoplastico
  • Dimensioni: 80x80 mm
  • Lunghezza: 2 m
  • Tipo: Canaline con feritoie verticali
  • Colore: Grigio
  • Normative: EN50085-1, EN50085-2-3
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Canale di cablaggio in PVC di dimensioni 80x80 mm, progettato per l'organizzazione e la protezione dei cavi elettrici. Ideale per installazioni che richiedono una gestione ordinata dei cavi, garantisce resistenza e durabilità nel tempo. La struttura consente un facile inserimento e fissaggio dei cavi, assicurando sicurezza e praticità nelle applicazioni elettriche. Adatto per impieghi sia civili che industriali, contribuisce a mantenere gli ambienti ordinati e conformi alle normative di sicurezza. Descrizione del produttore: Wiring Duct with Vertical Slots 4/6, Length 2m, Width 80mm, Height 80mm, Plastic, Grey
Canale cablaggio PVC 80x80 mm con fessure verticali 4/6, protezione cavi elettrici, uso civile e industriale