› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori

Canale cablaggio PVC 80x60 mm con fessure verticali 8/12, resistente, per impianti elettrici civili e industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC05069
Cod. Produttore 05069
Cod. EAN 8000126050691

Informazioni principali

  • Materiale: PVC termoplastico
  • Larghezza: 80 mm
  • Altezza: 60 mm
  • Lunghezza: 2 m
  • Tipo: Canale cablaggio con feritoie
  • Slot verticali: 8/12
  • Normative: EN50085, UL1565, CSA C22.2
  • Serie: LC05069

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Canale di cablaggio in PVC con dimensioni 80x60 mm, progettato per l'organizzazione e la protezione dei cavi elettrici. Realizzato in materiale resistente e durevole, garantisce una gestione ordinata degli impianti elettrici, facilitando l'installazione e la manutenzione. Adatto per applicazioni civili e industriali, offre una soluzione pratica per la distribuzione e il passaggio dei cavi, assicurando sicurezza e funzionalità negli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Wiring Duct with Vertical Slots 8/12, Length 2m, Width 80mm, Height 60mm, Plastic, Grey
Canale cablaggio PVC 80x60 mm con fessure verticali 8/12, resistente, per impianti elettrici civili e industriali