› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori

Canale cablaggio PVC 80x60 mm con aperture verticali 4/6 per impianti elettrici industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC05169
Cod. Produttore 05169
Cod. EAN 8000126051698

Informazioni principali

  • Materiale: PVC termoplastico
  • Dimensioni: 80x60 mm
  • Lunghezza: 2 metri
  • Tipo: Canale cablaggio
  • Feritoie: Verticali 4/6
  • Colore: Grigio
  • Normative: EN50085, UL1565, CSA C22.2
  • Serie: LC05169

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Canale di cablaggio in PVC di dimensioni 80x60 mm, progettato per l'organizzazione e la protezione dei cavi elettrici. La struttura robusta e resistente garantisce un'installazione sicura e duratura, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un'efficiente gestione del cablaggio. La superficie liscia facilita il passaggio dei cavi, mentre le aperture laterali permettono una ventilazione ottimale, prevenendo il surriscaldamento. Questo canale è adatto per impianti elettrici industriali e civili, offrendo praticità e ordine nell'installazione dei sistemi elettrici. Descrizione del produttore: Wiring Duct with Vertical Slots 4/6, Length 2m, Width 80mm, Height 60mm, Plastic, Grey
Canale cablaggio PVC 80x60 mm con aperture verticali 4/6 per impianti elettrici industriali e civili