› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori

Canale cablaggio PVC 80x40 mm con fessure verticali, protezione cavi elettrici, uso civile e industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC05049
Cod. Produttore 05049
Cod. EAN 8000126050493

Informazioni principali

  • Materiale: PVC
  • Dimensioni: 80x40 mm
  • Lunghezza: 2 m
  • Tipo: Canale cablaggio
  • Feritoie: Verticali 8/12
  • Colore: Grigio
  • Norme: EN50085, UL1565, CSA
  • Serie: LC05049

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Canale di cablaggio in PVC di dimensioni 80x40 mm, progettato per l'organizzazione e la protezione dei cavi elettrici. Realizzato con materiale resistente, garantisce durata e sicurezza nell'installazione di impianti elettrici. La struttura forata consente una facile gestione e distribuzione dei cavi, facilitando le operazioni di manutenzione e riducendo il rischio di danni. Ideale per applicazioni civili e industriali, assicura un ordine efficiente e una protezione ottimale dei cablaggi. Descrizione del produttore: Wiring Duct with Vertical Slots 8/12, Length 2m, Width 80mm, Height 40mm, Plastic, Grey
Canale cablaggio PVC 80x40 mm con fessure verticali, protezione cavi elettrici, uso civile e industriale