› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori

Canale cablaggio PVC 80x40 mm con fessure verticali 4/6, lunghezza 2 m, per organizzazione cavi elettrici industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC05149
Cod. Produttore 05149
Cod. EAN 8000126051490

Informazioni principali

  • Dimensioni: 80x40 mm
  • Lunghezza: 2 metri
  • Materiale: PVC termoplastico
  • Tipo: Canale cablaggio
  • Feritoie: Verticali
  • Colore: Grigio
  • Norme: EN50085, UL1565, CSA
  • Serie: LC05149

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Canale di cablaggio in PVC di dimensioni 80x40 mm, progettato per l'organizzazione e la protezione dei cavi elettrici. Adatto per installazioni professionali, garantisce resistenza e durata nel tempo, facilitando la gestione ordinata degli impianti elettrici. La struttura robusta e leggera permette un montaggio semplice e sicuro, ideale per ambienti industriali e civili. Descrizione del produttore: Wiring Duct with Vertical Slots 4/6, Length 2m, Width 80mm, Height 40mm, Plastic, Grey
Canale cablaggio PVC 80x40 mm con fessure verticali 4/6, lunghezza 2 m, per organizzazione cavi elettrici industriali e civili