› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori

Canale cablaggio PVC 80x100 mm spessore 8-12 mm per impianti elettrici civili e industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC05097
Cod. Produttore 05097
Cod. EAN 8000126050974

Informazioni principali

  • Dimensioni: 80x100 mm
  • Materiale: PVC termoplastico
  • Tipo: Canale cablaggio
  • Serie: Wiring duct PVC
  • Feritoie: Verticali
  • Norme: EN50085-1, EN50085-2-3
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Certificazioni: UL1565, CSA C22.2

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Canale di cablaggio realizzato in PVC resistente, con dimensioni di 80x100 mm e spessore variabile da 8 a 12 mm. Progettato per l’organizzazione e la protezione dei cavi elettrici, garantisce facilità di installazione e una gestione ordinata degli impianti elettrici. La struttura modulare e le aperture laterali permettono una ventilazione ottimale e un accesso semplice ai cavi, assicurando sicurezza e durata nel tempo. Ideale per applicazioni sia civili che industriali. Descrizione del produttore: WIRING DUCT PVC 80X100 8/12

Caratteristiche tecniche

Serie

Wiring duct PVC

Canale cablaggio PVC 80x100 mm spessore 8-12 mm per impianti elettrici civili e industriali