› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori

Canale cablaggio PVC 80x100 mm con feritoie verticali, protezione cavi elettrici, uso industriale e civile, lunghezza 2m, colore grigio

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC05197
Cod. Produttore 05197
Cod. EAN 8000126051971

Informazioni principali

  • Materiale: PVC termoplastico
  • Dimensioni: 80x100 mm
  • Lunghezza: 2 metri
  • Tipo: Canale cablaggio con feritoie
  • Colore: Grigio
  • Serie: LC05197
  • Norme di conformità: EN50085, UL1565, CSA
  • Protezione: Direttiva Bassa Tensione

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Canale di cablaggio in PVC di dimensioni 80x100 mm, progettato per l'organizzazione e la protezione dei cavi elettrici. Realizzato in materiale resistente e durevole, garantisce un'installazione sicura e ordinata degli impianti elettrici, facilitando la gestione dei cavi in ambienti industriali e civili. La struttura ventilata permette una corretta dissipazione del calore, migliorando la sicurezza e l'affidabilità dell'impianto. Adatto per applicazioni che richiedono un'efficace canalizzazione dei cavi con protezione contro polvere e danni meccanici. Descrizione del produttore: Wiring Duct with Vertical Slots 4/6, Length 2m, Width 80mm, Height 100mm, Plastic, Grey
Canale cablaggio PVC 80x100 mm con feritoie verticali, protezione cavi elettrici, uso industriale e civile, lunghezza 2m, colore grigio