› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori

Canale cablaggio PVC 60x80 mm resistente modulare per impianti elettrici industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC05087
Cod. Produttore 05087
Cod. EAN 8000126050875

Informazioni principali

  • Dimensioni: 60x80 mm
  • Materiale: PVC termoplastico
  • Tipo: Canale cablaggio
  • Fessure: Verticali
  • Norme: EN50085-1, EN50085-2-3
  • Certificazioni: UL1565, CSA C22.2
  • Direttive: Bassa tensione, RoHS, REACH
  • Serie: Wiring duct PVC

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Canale di cablaggio in PVC dalle dimensioni 60x80 mm, progettato per l'organizzazione e la protezione dei cavi elettrici in ambienti industriali e civili. Realizzato in materiale resistente e durevole, garantisce un'installazione semplice e sicura, facilitando la gestione ordinata degli impianti elettrici. La struttura modulare con fessure laterali permette un facile accesso ai cavi e una ventilazione ottimale, riducendo il rischio di surriscaldamento. Ideale per applicazioni che richiedono un'efficace canalizzazione del cablaggio con elevata affidabilità nel tempo. Descrizione del produttore: WIRING DUCT PVC 60X80 8/12

Caratteristiche tecniche

Serie

Wiring duct PVC

Canale cablaggio PVC 60x80 mm resistente modulare per impianti elettrici industriali e civili