› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori

Canale cablaggio PVC 60x80 mm con fessure verticali, protezione cavi elettrici, uso residenziale e industriale, lunghezza 2 m, colore grigio

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC05187
Cod. Produttore 05187
Cod. EAN 8000126051872

Informazioni principali

  • Materiale: PVC termoplastico
  • Dimensioni: 60x80 mm
  • Lunghezza: 2 metri
  • Tipo: Canale cablaggio con feritoie
  • Colore: Grigio
  • Normative: EN50085, UL1565, CSA C22.2
  • Direttive: Bassa Tensione, RoHS, REACH
  • Serie: LC05187

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Canale di cablaggio in PVC di dimensioni 60x80 mm, progettato per l'organizzazione e la protezione dei cavi elettrici. Realizzato in materiale resistente e durevole, garantisce un'installazione sicura e ordinata degli impianti elettrici, facilitando la gestione dei cavi con aperture laterali per una migliore aerazione e accessibilità. Ideale per applicazioni residenziali e industriali, assicura un'efficace separazione e protezione dei cablaggi, contribuendo a mantenere l'ordine e la sicurezza negli ambienti di lavoro. Descrizione del produttore: Wiring Duct with Vertical Slots 4/6, Length 2m, Width 60mm, Height 80mm, Plastic, Grey
Canale cablaggio PVC 60x80 mm con fessure verticali, protezione cavi elettrici, uso residenziale e industriale, lunghezza 2 m, colore grigio