› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori

Canale cablaggio PVC 60x60 mm con fessure verticali 8/12 per impianti elettrici industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC05067
Cod. Produttore 05067
Cod. EAN 8000126050677

Informazioni principali

  • Materiale: PVC termoplastico
  • Dimensioni: 60x60 mm
  • Lunghezza: 2 metri
  • Feritoie: Verticali 8/12
  • Colore: Grigio
  • Norme: EN50085, UL1565, CSA C22.2
  • Direttive: Bassa Tensione, RoHS, REACH
  • Serie: LC05067

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Canale di cablaggio in PVC di dimensioni 60x60 mm, progettato per l'organizzazione e la protezione dei cavi elettrici. La struttura robusta e resistente garantisce una gestione ordinata dei cablaggi, facilitando l'installazione e la manutenzione degli impianti elettrici. La superficie liscia e il design con aperture laterali permettono una ventilazione ottimale e un facile accesso ai cavi, assicurando sicurezza e funzionalità negli ambienti industriali e civili. Adatto per applicazioni che richiedono un sistema efficiente di instradamento dei cavi. Descrizione del produttore: Wiring Duct with Vertical Slots 8/12, Length 2m, Width 60mm, Height 60mm, Plastic, Grey
Canale cablaggio PVC 60x60 mm con fessure verticali 8/12 per impianti elettrici industriali e civili