› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori

Canale cablaggio PVC 60x60 mm con fessure verticali 4/6, lunghezza 2m, protezione cavi elettrici professionale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC05167
Cod. Produttore 05167
Cod. EAN 8000126051674

Informazioni principali

  • Materiale: PVC
  • Dimensioni: 60x60 mm
  • Lunghezza: 2 m
  • Tipo: Canale con feritoie verticali
  • Colore: Grigio
  • Serie: LC05167
  • Norme: EN50085-1, UL1565
  • Direttive: Bassa Tensione, RoHS

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Canale di cablaggio in PVC di dimensioni 60x60 mm, progettato per l'organizzazione e la protezione dei cavi elettrici. Adatto per installazioni che richiedono una gestione ordinata dei cavi, garantisce resistenza e durata nel tempo grazie al materiale isolante e robusto. Ideale per applicazioni elettriche professionali, facilita l’installazione e la manutenzione degli impianti, assicurando sicurezza e efficienza nel passaggio dei cavi. Descrizione del produttore: Wiring Duct with Vertical Slots 4/6, Length 2m, Width 60mm, Height 60mm, Plastic, Grey
Canale cablaggio PVC 60x60 mm con fessure verticali 4/6, lunghezza 2m, protezione cavi elettrici professionale