› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori

Canale cablaggio PVC 60x30 mm con fessure verticali 8/12, lunghezza 2m, per impianti elettrici professionali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC05037
Cod. Produttore 05037
Cod. EAN 8000126050370

Informazioni principali

  • Materiale: PVC termoplastico
  • Dimensioni: 60x30 mm
  • Lunghezza: 2 metri
  • Tipo: Canale cablaggio con feritoie
  • Colore: Grigio
  • Serie: LC05037
  • Norme: EN50085-1, UL1565, CSA C22.2
  • Certificazioni: CE, RoHS, REACH

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Canale di cablaggio in PVC di dimensioni 60x30 mm, progettato per l'organizzazione e la protezione dei cavi elettrici. La struttura robusta e resistente garantisce un'installazione sicura e duratura, ideale per applicazioni elettriche professionali. Le aperture laterali facilitano la gestione e la distribuzione dei cavi, migliorando l'efficienza degli impianti elettrici. Questo canale è adatto a diversi ambienti, offrendo una soluzione pratica e funzionale per il passaggio ordinato dei cavi. Descrizione del produttore: Wiring Duct with Vertical Slots 8/12, Length 2m, Width 60mm, Height 30mm, Plastic, Grey
Canale cablaggio PVC 60x30 mm con fessure verticali 8/12, lunghezza 2m, per impianti elettrici professionali