› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori

Canale cablaggio PVC 60x30 mm con fessure verticali 4/6, 2m, protezione cavi interni residenziale industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC05137
Cod. Produttore 05137
Cod. EAN 8000126051377

Informazioni principali

  • Serie: LC05137
  • Materiale: PVC termoplastico
  • Dimensioni: 60x30 mm (LxA)
  • Lunghezza: 2 m
  • Tipo: canaline con feritoie verticali
  • Colore: grigio
  • Normative: EN50085, UL1565, CSA
  • Direttive: Bassa Tensione, RoHS, REACH

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Canale di cablaggio in PVC di dimensioni 60x30 mm, progettato per l'organizzazione e la protezione dei cavi elettrici. Questo canale garantisce una gestione ordinata degli impianti elettrici, facilitando l'installazione e la manutenzione. Realizzato in materiale resistente e durevole, assicura protezione contro polvere e danni meccanici, contribuendo a mantenere l'efficienza e la sicurezza degli impianti elettrici. Adatto per applicazioni in ambienti interni, è ideale per l'uso in contesti residenziali e industriali. Descrizione del produttore: Wiring Duct with Vertical Slots 4/6, Length 2m, Width 60mm, Height 30mm, Plastic, Grey
Canale cablaggio PVC 60x30 mm con fessure verticali 4/6, 2m, protezione cavi interni residenziale industriale